曜日別特売
AC30A-N02C-V-3R-D AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 50933359

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC30A-N02C-V-3R-D AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 50933359
AC30A-N02C-V-3R-D AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ SMC 50933359

AC30A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4圧力計圧力計なし流れ方向右→左注文コード50933359品番AC30A-N02C-V-3R-D
参考基準価格(税別)¥20,960販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

●フラットで一体感のあるデザイン
●視認性&耐環境性向上

ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類NPT設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケース圧力計圧力計なしルブリケータ油排出口ルブリケータにドレンコック付フィルタドレン排出口エア:ドレンコック付残圧抜き3ポート弁取付位置:AW+AL+V排気機構リリーフタイプ表記製品の単位表記:MPa、℃圧力計単位表記:MPaフロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
関連資料:カタログ(28.98MB)取扱説明書:(1.95MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする