ミニクーラーバッグ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 タン 収納の目安350ml缶×6本 注文コード50936359 品番215-AFXP249(TAN)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は色・収納の目安など9種類から選べます 他の種類を見る

機能性を追求するアウトドアブランドWILDTECHとYouTubeでお馴染みのFukuのコラボ商品。ヘビーキャンパーはもちろん、徒歩に電車、自転車、バイクでキャンプに行くソロキャンパーにもオススメ。
軽量かつ断熱効果にこだわった5層構造で、保冷機能が保たれる高機能ミニクーラーバッグ。エクスプラスが開発した保冷・保温効果が長時間持続するX-Inslationを採用。

用途キャンプ、アウトドア、バーベキュー、ピクニック、レジャーなどに。クーラーバッグ/ソフトクーラー/ソフト/クーラーボックス/おしゃれ/保冷/保温/保冷バッグ/ランチバッグ/ショッピングバッグ/ミニ/小さい/弁当/花見/運動会/行事/海/川/山/釣り/スポーツ/運動 材質ナイロン タン サイズPLUS 質量(g)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×17×17.5 収納の目安350ml缶×6本

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする