ミニクーラーバッグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 収納の目安350ml缶×6本 注文コード50936368 品番215-AFXP249(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・収納の目安など9種類から選べます 他の種類を見る

機能性を追求するアウトドアブランドWILDTECHとYouTubeでお馴染みのFukuのコラボ商品。ヘビーキャンパーはもちろん、徒歩に電車、自転車、バイクでキャンプに行くソロキャンパーにもオススメ。
軽量かつ断熱効果にこだわった5層構造で、保冷機能が保たれる高機能ミニクーラーバッグ。エクスプラスが開発した保冷・保温効果が長時間持続するX-Inslationを採用。

用途キャンプ、アウトドア、バーベキュー、ピクニック、レジャーなどに。クーラーバッグ/ソフトクーラー/ソフト/クーラーボックス/おしゃれ/保冷/保温/保冷バッグ/ランチバッグ/ショッピングバッグ/ミニ/小さい/弁当/花見/運動会/行事/海/川/山/釣り/スポーツ/運動 材質ナイロン ブラック サイズPLUS 質量(g)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×17×17.5 収納の目安350ml缶×6本

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50936368 215-AFXP249(BK) 50936359 215-AFXP249(TAN) ミニクーラーバッグ エクスプラス ミニクーラーバッグ エクスプラス 1個 3,698 税込4,068 色違いの商品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする