グラファイトグリル&トースター 4枚焼き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50936700 品番 AET-GP14B(G)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

特許技術「遠赤グラファイト」がわずか0.2秒で発熱。庫内の温度を短時間で一般製品よりも30度も高くし立ち上がり時間も約30%早くなる。280度の高温で食パンなら表面を短時間で焼き上げることで内部の水分を閉じ込め、外はサクッと中はモチッと焼きあがる。トーストが4枚入るので、調理時間の短縮も可能。

用途グラファイト、トースター、パン焼き、オーブントースターとして。トースト、食パン、パン、クロワッサンなどに。ホテル、旅館、飲食店、喫茶店にも。プレゼント、景品、ギフト、賞品としても。 付属品グリルパン、炊飯釜、すのこ、計量カップ、レシピブック 質量(kg)7.1 グリーン 消費電力(W)1430 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×391×276【庫内】310×278×107 安全装置過昇防止サーモスタット 機能(マイコン制御)焼き時間を自動調整・選べる5段階の焼き色・連続で何回焼いても同じ焼き色 電源(AC100V)50/60Hz 温度調節範囲(℃)40〜320 タイマー× 調理能力12種類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする