アイリスチトセ
ロッカー_マルチロッカー(2列2段)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
50938109
品番
JP-22C
参考基準価格(税別)
¥92,400
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
色
ホワイト
材質(本体)
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
608×515×1790
材質(扉)
メラミン焼付塗装
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
608×515×1790
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません