アイリスチトセ
アイリスチトセの 椅子
アイリスチトセの オフィス用チェア(OAチェア)
アイリスチトセの 布張り(ファブリック)チェア
オフィスチェア_回転イスBITシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1脚
肘掛
なし
色
グリーン
注文コード
50939606
品番
BIT-EX43L0-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,400
この商品は
肘掛・背タイプ・色
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
色
グリーン
肘掛
なし
キャスター
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×520×805〜905(S435〜535)
材質(座面)
ファブリック
材質(背)
ファブリック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50939606
BIT-EX43L0-F
21181669
BIT-EX43L0-F
BIT-EX(配送組立サービス付)
アイリスチトセ
1脚
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました
50939606
BIT-EX43L0-F
60823543
BIT-EX43L0-F
回転イス
アイリスチトセ
1脚
¥
27,980
税込
¥
30,778
注文コードが変更になりました