SI ダブルアクションサンダー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50949702 品番 SI3118AM
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。
吸塵機能付きです。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 用途パテ研磨 トラスコ品番857-7740 セット内容吸じんホース、吸じん袋 全長(mm)296 質量(kg)2.11 タイプ吸じん 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.24 ホース取付口Rc1/4 オービットダイヤ(mm)6 使用ペーパーマジックシートタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする