SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の サンダー/ポリッシャー
SI ダブルアクションサンダー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
50949718
品番
SI3118AP
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
円滑な二重回転運動でスムーズな研磨ができます。
吸塵機能付きです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
用途
パテ研磨
トラスコ品番
857-7741
セット内容
吸じんホース、吸じん袋
全長(mm)
296
質量(kg)
2.11
タイプ
吸じん
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
125
空気消費量(m
3
/min)
0.24
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
6
使用ペーパー
のり付タイプ