ツインバード
ツインバードの マッサージ器
ツインバードの ハンディマッサージャー
ハンディーホットマッサージャーF EM-2195
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50949903
品番
EM-2195W
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。
温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。
4段階に角度を調節。
付属品
アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)
材質
ABS
寸法(mm)
435×93×105
色
ホワイト
質量(g)
660(付属品含む)
電源
AC100V10W
電源コード(m)
1.8
定格時間
20分
振動数
約5000回/分
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220AGBZX00102000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
注意
※定格時間以上の連続使用はしないでください。