簡単な設定方法を採用することで、CD-ROMやアプリを使わず、誰でもすぐに繋げられる無線LANルーターです。
ルーター・端末間の接続方法は、接続先端末のWPSボタンを押し、続いてルーター側のWPSボタンを押すだけで接続できる業界標準のWPS設定を採用しています。
手動で設定する場合は、該当するSSIDを選択し、暗号化キーを入力するだけで接続できます。
ルーターの設定を管理する管理者パスワードは、ルーター・端末間の接続後、ブラウザー上でお客様が自由に設定できるので、セキュリティ面も安心です。パスワードは同梱されるシールに記載して保管できるため、分からなくなる心配がありません。
電波干渉に強い5GhHz帯(11ac/n/a)は867Mbps、一般的な2.4GHz帯(11n/g/b)は300Mbpsの高速通信が可能です。(規格値)
全ポートがギガ光通信対応なため、回線速度を最大限活用できます。
4人家族を想定し、4人それぞれがテレビやスマートフォンなどの複数端末を同時使用しても快適に通信が可能です。
集中して電波を送信する「ビームフォーミングZ」により、iPhone7などの対応する端末では、離れた場所でも快適につながります。
ノイズに強く、5GhHz帯・2.4GHz帯で独立した高感度の内蔵アンテナ(2×2)を搭載しています。
「ルーターモード」としてはもちろん、「中継機モード」、「子機モード」、「アクセスポイントモード」の4モードを搭載しています。
お子様を守るため、ネットの使いすぎを防止する「タイマー&スケジュール機能」を搭載しました。また、有害サイトへのアクセスを制限する「WEBサイトフィルター機能」(ライセンス別売:WRC-EX-KNTA1)にも対応しています。
11ac.n.a.g.b(Wi-Fi5)対応です。