DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
DICヘルメット SYA-X(ライナー付)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
紺
注文コード
50950217
品番
SYA-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
アメリカンタイプのベストセラー商品。
電気絶縁用(試験電圧20000V)
用途
飛来落下用
耐電用
墜落時保護用
種類
アメリカン
色
紺
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
あり
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
ABS樹脂
頭囲(cm)
(目安)55.5〜61.0
仕様
ワンタッチアゴひもE-1、EG3ヘッドバンド、X2ハンモック、SYAライナー
質量(g)
360
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
283×226×148
内形寸法(幅W×奥行D)
204×230mm
注意
※耐電性には優れていますが、高熱環境での使用には適していません。
※電磁波防御不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50950217
SYA-X
43025028
SYA-X(ライナー付)
DICヘルメット SYA-X(ライナー付)
DICプラスチック
1個
¥
3,298
税込
¥
3,628
内装がEG4仕様になります。