ナンバー可変式南京錠 145‐4d

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50950278 品番 145‐4d/20
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

頑固で軽量のアルミニウム製ボディ。
持ち歩きやすい小型タイプ。
セキュリティ性の高い4段式ダイヤル。
10.000通りの設定番号から好きな番号が選べる。
ダイヤル式だからキーの持ち歩き不要で紛失の心配もなし。
空室管理や屋内共有スペースなど、複数人での使用に最適。
好みや用途によって選べる2サイズ2カラー展開!

ロックダイヤル式 材質(本体)アルミニウム 材質(吊)鉄/メッキ仕上げ トラスコ品番836-2982 材質(本体)アルミニウム、(シャックル)鉄/メッキ仕上げ シルバー 段数4桁可変式 本体質量(g)約27 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約20×57×10.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50950287
2020-09-02
用途:
バイクツーリング小荷物のセキュリティー、テント入り口ロック。

ツーリング中パーキングエリアで少しの間車両から離れる時の防犯や、走行中風圧で荷物かばんのチャックが開いて中身が散乱、なんて事を防げます。
カラビナでも風圧チャック開きは防止できますが、南京錠があればテントの入り口ロックにも使えます。
任意で設定できるダイアルロックも使い勝手がよいです。
おしくも、以前持っていた物は紛失してしまったため二つ目の購入。

1人が参考にしています
対象商品:
50950262
2020-04-07
用途:
屋外扉の施錠に
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズが小さいのでチープに見えるがスタイリッシュである。

対象商品:
50950262
2018-05-14
用途:
旅行かばんのロックに使用

旅行かばんのロックに使用、桁数4桁で錠の太さが最適でした。コスパも良い。

対象商品:
50950278
2018-11-06
用途:
電源BOXの施錠
農・林・水産業

しっかりした作り、見た目もよく満足です。値段も手頃で良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする