DR30-15 イージーアップテント ドリーム イージーアップ 50950576

※使用例

イージーアップテント ドリーム

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50950576 品番DR30-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ゆったりサイズの「日除け」モデルです。
持ち運びに便利なローラー付きキャリーバックが付属しています。
スライダーのロックはプルピン式で解除しやすくなっています。
支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。

ホワイト 寸法(cm)300×300 仕様UVカット率:99%、防水性、防炎性、天幕生地:250デニール 材質(天幕生地)ポリエステル100%、(フレーム)スチール/白粉体塗装 質量(kg)24.5 規格日本防災協会 防災製品 認定品 全高(cm)315・323・330・338・345(5段階) 収納寸法(mm)230×280×1580 脚高(cm)178・185・193・200・208(5段階)
注意
※イージーアップテントは、簡単に設置・収納できるよう軽量に設計されており、風の影響を受けやすい商品です。安全確保のため、必ず風対策をしてご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50950567
2021-04-29
用途:
イベント
学校法人馬場学園 だいわ幼稚園 様 (教育・研究機関)

扱いやすく斜面でも足の高さが調整できるので安定する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする