Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
壁直付型 LED(電球色) ポーチライト・勝手口灯 40形電球1灯相当・拡散タイプ 防雨型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50950752
品番
LGW80353LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
40形電球1灯相当。
消費電力(W)
5.7
光色
電球色
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
本体・枠/プラスチック、カバー/アクリル
幅(mm)
144
質量(kg)
0.8
色
本体/オフブラック、枠/ダークブラウン、カバー/乳白
高さ(mm)
147
電圧(V)
100
全光束(Lm)
140
平均演色評価数(Ra)
83
光源
LED
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
24.5
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)
0.12
明るさ
40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
123
注意
※LED交換不可(LED内蔵)
※調光操作不可。
※画像の方向以外取付不可。