LGW80355LE1 壁直付型 LED(電球色) ポーチライト・勝手口灯 40形電球1灯相当・拡散タイプ 防雨型 Panasonic(パナソニック) 50950777

壁直付型 LED(電球色) ポーチライト・勝手口灯 40形電球1灯相当・拡散タイプ 防雨型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50950777 品番LGW80355LE1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

40形電球1灯相当。

消費電力(W)5.7 光色電球色 仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質本体・枠/プラスチック、カバー/アクリル 幅(mm)144 質量(kg)0.8 本体/オフブラック、枠/オフブラック、カバー/乳白 高さ(mm)147 電圧(V)100 全光束(Lm)140 平均演色評価数(Ra)83 光源LED 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)24.5 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(A)0.12 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)123
注意
※LED交換不可(LED内蔵)
※調光操作不可。
※画像の方向以外取付不可。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする