ニトムズ
ニトムズの 布テープ
布粘着テープ PK-27-2(シュリンク梱包タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
25
注文コード
50951644
品番
J5240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
しなやかな薄手タイプ。
色
ダンボール色
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.27
粘着剤
ゴム系
用途
宅配便・小包などの梱包に。紙箱などの角の補強に。結束・仮止め・万能補修用に。
テープ地色
ダンボール色
主な用途
梱包用