WR14DBDL2(2LYPK) コードレスインパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機) 50953132

コードレスインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50953132 品番WR14DBDL2(2LYPK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
バッテリー容量(Ah)6.0 最大締付トルク(N・m)265 付属品BSL1460×2個、急速充電器(UC 18YDL)、ケース付 トラスコ品番855-2895 バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)14.4 防塵防水性能IP56 充電時間(分)約30 四角ドライブ寸法(mm)12.7
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※WR14DBDL2(NN)は本体のみ(蓄電池・充電器・ケース別売)。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする