コードレスインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50953148 品番WR14DBDL2(NN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品
本体のみ
(蓄電池・充電器・ケース別売)
電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)6.0 最大締付トルク(N・m)265 締付能力(普通ボルト)M10〜M20 締付能力(高力ボルト)M10〜M16 長さ(mm)145 幅(mm)- 高さ(mm)244(BSL1460装着時) 差込角(sq.)12.7 適合バッテリー14.4Vリチウムイオン電池(BSL14XXシリーズ) 防塵防水性能IP56 四角ドライブ寸法(mm)12.7
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※WR14DBDL2(NN)は本体のみ(蓄電池・充電器・ケース別売)。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:510

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする