アイリスチトセ
アイリスチトセの デスク・テーブル
アイリスチトセの オフィス用デスク
アイリスチトセの フリーアドレスデスク
事務用デスク_Electフリーアドレス スクリーン・モニターアーム・ワイヤレス充電器付 ループ脚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50954184
品番
NFAR-CFMAPQ-1214-■
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥412,000
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
色
(天板)オーク / (フレーム)ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×1400×1420
キャスター
なし
材質(フレーム)
スチール
材質(天板)
メラミン化粧板 KM307
色(フレーム)
ブラック
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません