両頭ロングドライバービット

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50954365 品番 GTLB-30C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

18Vインパクト対応の両頭ロングドライバービットです。

全長(mm)300 材質S2H(表面処理:クロームメッキマット加工) 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 両頭機能両頭
注意
※ビットの取り付け・交換は、確実に行ってください。改造や加熱は危険ですので絶対にお止めください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
洗面台排水ホースの接続と分解
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

奥まったところにバンドがあるので毎回ロングドライバーでアクセスしてたのですが、この商品で電ドラで短時間で出来るようになりました。

対象商品:
50954356
2024-07-24
用途:
機械のメンテナンス、機器の取り付け
株式会社フィクスターズ 様

電動ドライバーに使っております。
深いBOXの配線作業、BOXの壁への取り付け等にはなくてはならない道具です。
本製品は使用するほぼすべてのネジに対応できるため大変便利に使っております。

対象商品:
50954356
2022-12-27
用途:
DIY
自動車・二輪車・自転車関連業

家の棚やウッドデッキDIYに使用、先に磁石も有り使いやすい。18Vインパクトに使用、強度も今のところ異常無し、購入してよかった

対象商品:
50954356
2022-10-23
用途:
換気扇の清掃

トイレ.脱衣所.浴槽の小さな換気扇の清掃は狭くて薄暗いので(去年はヘッドライトで何とかやっていた)こんかいわライト付き電動ドライバ−で作業しとても楽にできた。両頭ロングドライバ−ビット色々と使える。

対象商品:
50954356
2021-02-14
用途:
ポストの取付

ポストは、取付が深いので長いビットはとても重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
50954365
2020-12-30
用途:
端子締め付け

普通では、柄の部分が当たってビス、ねじを締め付けできない隅などの狭い作業環境に重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
50954356
2021-03-06
用途:
奥まった場所のネジ回し
建設業・工事業

滅多に使わないのですが、長すぎず短すぎず程よい長さで丁度良いです。

対象商品:
50954356
2020-07-04
用途:
バルコニーに物干し金物をビス止めする際に
不動産業

狭い箇所のビス止めに、ビットが長くないとインパクトが金物に当たってしまうため200mmを購入。
150mmの延長ホルダーも持ってるので併用すればバッチリです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする