GREAT TOOL
GREAT TOOLの ウォーキングメジャー
ロードメジャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50954645
品番
GTRM-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
距離の測定に。最大、約1kmまで測定可能。安定したダブルホイールタイプ。2ヶ所で柄の伸縮が可能。測定点を示す矢印付き。
車輪径(Φmm)
約100
測定範囲(m)
0〜999.99(約1km)
用途
距離の測定
仕様
付属機能:伸縮タイプ・ダブルホイールタイプ・測定点を示す矢印付
質量(g)
約530
伸縮範囲(mm)
約500〜1080
最小読取値
1cm
注意
※ご使用時は周囲の安全を確認の上、ご使用ください。精度を必要とする場合は、コンベックスや巻尺等をご利用ください。カウンターは精密な構造、部品でできています。ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となります。なるべく平坦な場所を普通以下のスピードで静かに歩いてください。カウンター部に水が付くような状況でのご使用はお止めください。故障の原因となります。ご使用後は汚れを拭き取り、きれいにして保管してください。