GREAT TOOL
GREAT TOOLの スパナ/レンチ
GREAT TOOLの コンビネーションスパナ
コンビネーションレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50955038
品番
COM-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
10
全長(mm)
約146
用途
ボルト・ナットの締付け作業
材質
CR-V
質量(g)
約36
注意
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50955038
COM-10
54591655
WZ-CB10
コンビネーションレンチ
WIZ'A
1本
¥
489
税込
¥
538
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)