GREAT TOOL
GREAT TOOLの スパナ/レンチ
GREAT TOOLの コンビネーションスパナ
コンビネーションレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50955074
品番
COM-14
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
アウトレット
¥419
¥
339
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
14
全長(mm)
約186
用途
ボルト・ナットの締付け作業
材質
CR-V
質量(g)
約76
注意
※本来の目的、用途以外での使用はしないでください。