回転式片手芝生鋏

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50955993 品番725632
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

片手で楽々作業、超軽量の290g。サビにくく、切れ味が良い、ステンレス刃。地面を滑らせて切るから、腕などへの負担も軽減。長時間の作業も楽々。360°回転で、水平カット、斜めカット、垂直カットも。手のケガを防ぐ、安全設計、ガード付ハンドル。衝撃を吸収して手にやさしい、ソフトグリップ。ハンドルを握りながら刃を開け閉めする、イージーロック。

全長(mm)370 刃長(mm)160(切り刃140) 用途芝生、雑草刈り 材質刃部:ステンレス鋼420J2、グリップ部:PP+グラスファイバーTPR 質量(g)290 使用目的刈り 切断対象芝生、雑草
注意
※火のそば、直射日光下、しめきった車の中、雨などが直接あたる場所には放置しないでください。変形、変色、サビ、劣化の恐れがあります。使用後は水気をとり、刃の表裏に油を1・2滴垂らしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする