アイリスチトセ
アイリスチトセの 運搬機器
アイリスチトセの 運搬台車
アイリスチトセの サイドハンドル式
折りたたみ椅子_TCCF-700用台車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
50956047
品番
TCF-30
参考基準価格(税別)
¥99,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
質量(kg)
15
荷台寸法(mm)
554×1477
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1477×554×826
ハンドル高さ(mm)
826
材質(フレーム)
スチール
材質(荷台)
スチール
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません