WORK MASTER
WORK MASTERの 電設工事関連
WORK MASTERの 電設工事関連品
3段電工袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50956097
品番
WM-BL120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
ソフトレザー仕様、内側ソフトタッチで、こすれによる手の痛みを防止。底面R加工、やさしいアールで、作業時の服への摩擦を軽減。3段電工袋。
用途
電工袋
材質
材質:生地:ポリエステル・人工レザー、金具:スチール
質量(g)
約400
幅W×全長(mm)
約185×255
注意
※高温になる場所でのご使用はお避けください。また、火気等には近づけないでください。ホツレなどの異常が出ましたら、ご使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。事故防止のため毎作業時前には点検をしてください。用途以外の使用はしないでください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表