アイリスチトセ
アイリスチトセの 運搬機器
アイリスチトセの 運搬台車
アイリスチトセの サイドハンドル式
折りたたみ椅子_折りたたみ椅子用台車
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
荷台寸法(幅)(mm)
1000
荷台寸法(奥行)(mm)
970
注文コード
50956117
品番
XAL030
参考基準価格(税別)
¥202,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
荷台寸法・材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×970×820
タイプ
30脚(W)
荷台寸法(幅)(mm)
1000
ハンドル高さ(mm)
820
荷台寸法(奥行)(mm)
970
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません