WM-BL510 サポートベルト WORK MASTER 50956133

WM-BL510 サポートベルト WORK MASTER 50956133 WM-BL510 サポートベルト WORK MASTER 50956133

サポートベルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50956133 品番WM-BL510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

通気を損なわない、特殊ラバーの滑り止めを採用。左右2ヶ所にDカン付で便利。

用途サポートベルト 材質ポリプロピレン・ナイロン・高密度発泡ウレタン 全長(mm)約800 サイズL 質量(g)約340
注意
※本製品は作業中の腰への負担を軽減するもので腰痛への治療を目的としたベルトではありません。本製品ナイロン部に切り傷、ホツレ、変形、摩擦傷等がある場合はご使用をおやめください。本製品への改造や部品の取り外し、塗装等の加工はおやめください。本製品は安全帯ではありません。落下防止を目的としてのご使用は絶対におやめください。また、Dカンは安全帯に取り付けないでください。ナイロン製ですので火気等に近づけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする