WORK MASTER
WORK MASTERの 電設工事関連
WORK MASTERの 電設工事関連品
サポートベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50956142
品番
WM-BL500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
通気を損なわない、特殊ラバーの滑り止めを採用。左右2ヶ所にDカン付で便利。
用途
サポートベルト
材質
ポリプロピレン・ナイロン・高密度発泡ウレタン
全長(mm)
約700
サイズ
M
質量(g)
約300
注意
※本製品は作業中の腰への負担を軽減するもので腰痛への治療を目的としたベルトではありません。本製品ナイロン部に切り傷、ホツレ、変形、摩擦傷等がある場合はご使用をおやめください。本製品への改造や部品の取り外し、塗装等の加工はおやめください。本製品は安全帯ではありません。落下防止を目的としてのご使用は絶対におやめください。また、Dカンは安全帯に取り付けないでください。ナイロン製ですので火気等に近づけないでください。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表