折りたたみ椅子_折りたたみ椅子用台車

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 荷台寸法(幅)(mm)580 荷台寸法(奥行)(mm)1330 注文コード50956144 品番台車NO.5
参考基準価格(税別)¥90,600 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品は荷台寸法・材質など15種類から選べます 他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×1330×950 ブラック タイプ19.1Φ折りたたみチェア22脚、22.2Φ折りたたみチェア18脚 荷台寸法(幅)(mm)580 ハンドル高さ(mm)950 荷台寸法(奥行)(mm)1330
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。

※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。

※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする