チタンドリル・カラービット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50956228 品番GTDB-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

一目でわかるカラーリング付き。14.4V対応(ドリル刃は不可).

セット内容両頭ドライバービット(6.35mm角):65mm(+)No.1×1本、(+)No.2×2本、(+)No.3×1本、(-)6mm×1本 HSS鋼チタンコーティング六角軸ドリル刃:2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm×各1本 軸径(Φmm)6.35 両頭機能両頭, 片頭 材質ビット:台湾S2+アルマイト(カラーリング部)、ドリル刃:HSS鋼(チタンコーティング)、ホルダー:PE 用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂
注意
※ご使用前にセット内容を点検し、変形やひび割れ等の異常がないか確認してください。作業中は安全の為、保護メガネやマスクを着用し、ご使用ください。また軍手などの手袋は回転部に巻きこまれる恐れがありますので着用しないでください。ハンマーなどで叩いて衝撃を加えないでください。ドリル刃は、インパクトドライバーでご使用の場合は、軸部破損の恐れがありますので、必ずインパクトのかからないようにご使用ください。ドリル刃は、鉄工・木材・軽金属・合成樹脂用です。用途以外、または熱処理を施した鋼材には使用しないでください。刃部を素手で触れないでください。2.0〜3.0mmまでのドリル刃は、強く押しつけると折れやすくなりますので、十分ご注意ください。電流が流れている回路では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50956228
2019-02-15
用途:
DIY
サービス業

DIYにて利用。
チタンコーディングされたビットでこの本数はお得。
今の所折れずに使えてます。

対象商品:
50956228
2018-09-29
用途:
電気製品の修理メンテナンス等
製造業

ホームセンターで買った安い電動ドライバーに使用しました。+2のビット1本しか付いてなく、+3が必要だったのでセット物のほうが良いかなと思い購入しました。
電動ドライバーは主に緩める時に使用してます。
まだ+のビットしか使用してませんが、電動ドライバーに付属していた物よりは、しっかりしてて丈夫そうです。
ドリルも機会があったら試してみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする