マルチカットソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50956237 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

この1枚で多種の建材をキレイに静かに切断できます。台金はレーザースリット加工ですので、切断音が静かでブレも抑えます。木質系、金属系、塩ビ・プラスチック系、ボード系に。※厚さ3mm以上の鉄板は切断できません。新複合建材対応型。

外径(Φmm)125 刃数(p)42 刃厚(mm)1.5 適合材一般木材・合板・コンパネ・OSB・ケイカル板・ラスボード・化粧ボード・吸音ボード・キッチンパネル・ALC・スレート・銅管・アルミサッシ・塩ビ管・アクリル・FRP・プラスチック・金属サイディング・ガルバリウム鋼板・スパイラルダクト・ハンガーレール・軽天材・デッキプレート・ライニング管・平鋼・鉄筋・C型チャンネル鋼・アングル鋼等
注意
※回転刃物の為、間違った用途に使用すると破損し、飛散した切断物や刃物の破片で重大な傷害事故を起こす危険があります。電動工具本体の取扱説明書をよく読み、使用用途に合わせて正しくお使いください。刃の交換は切断直後5分間は避けてください。やけどする恐れがあります。取付・取り外しの際は必ずスイッチを切り、プラグを電源から抜いてください。丸鋸本体の取付方法に従って回転方向を確かめた上で取り付けてください。使用前に必ず空転させ、刃がブレている時は、もう一度付け直してください。切断片やほこりから身を守る為、保護メガネと防じんマスクを必ず着用してください。切断に際しては、回転が上がり一定回転になってから、徐々に被削材に当ててください。急激に当てるとチップ飛びや刃欠けの原因となります。切断はまっすぐ行いヒネリ・コジリは絶対に避けてください。チップ飛びや刃欠けの原因となります。使用後は付着したほこりを取り除き、サビ止め油をしみこませた布でふいてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする