アークランドサカモト
反射安全ベスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
イエロー×イエロー
イエロー×イエロー
ネイビー×イエロー
ネイビー×シルバー
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50956404
品番
292510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
視認性が良い、反射距離80~150m。雨の侵入を防ぐカット加工。社名等のプリントも可能。サイズ調整が可能な、両サイドマジックテープ仕様になっています。前後合わせて16灯の赤色LEDライト使用。
サイズ
フリー
材質
テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロン
色
イエロー×イエロー
テープ幅(mm)
70
使用電池
単3電池2個(別売り)
有効距離(m)
80~150
LED使用数(個)
前後合わせて16