曜日別特売
292511 反射安全ベスト アークランドサカモト 50956413

反射安全ベスト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ネイビー×イエロー
内容量1着注文コード50956413品番292511
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

視認性が良い、反射距離80~150m。雨の侵入を防ぐカット加工。社名等のプリントも可能。サイズ調整が可能な、両サイドマジックテープ仕様になっています。前後合わせて16灯の赤色LEDライト使用。

サイズフリー材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロンネイビー×イエローテープ幅(mm)70使用電池単3電池2個(別売り)有効距離(m)80~150LED使用数(個)前後合わせて16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする