石頭ハンマー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード50956763 品番478108345
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。

種類石頭ハンマー 全長(mm)約180 主な用途石工作業 呼び寸法0.45kg 質量(g)約640 頭部長(mm)約80
注意
※安全保護具、安全メガネを必ず着用しご使用ください。金属製のものを叩く時は打撃面の中央で叩いてください。カド打ちはケガの原因となります。ガタツキやヒビなどがある場合はご使用をお控えください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-09-07
用途:
石積み
建設業・工事業

コンパクトで、予想以上に使い勝手が良い。
もっと早く手元にあればと、仕事もスムーズと思いました。

対象商品:
50956763
2020-10-28
用途:
キャンプでテント設営時のペグ打ち
運輸・通信業

小さなボディーながらパワーがあって河原でも鍛造ペグをグイグイ打ち込みます。この小ささはキャンプ向きです。キャンプ用のハンマーはとにかく高いのでこちらのハンマーで大正解でした

1人が参考にしています
対象商品:
50956763
2020-10-06
用途:
思ったより小さかった

思ったより小さかったです。イメージでいうと化石の発掘するときにつかうサイズだったです。モノが悪いわけでないですが写真だと立派にみえたもので・・・寸法を確認しなかった私が悪いのですが。なのでデリケートでかつ硬めの材に使用するとよいかもです。

対象商品:
50956763
2020-10-21
用途:
キャンプのペグ打ちに

キャンプのペグ打ちに重さ、サイズがちょうどいい感じです。

1人が参考にしています
対象商品:
50956763
2020-08-11
用途:
はつり
勝 産業 様

軽くて扱いやすいです。とてもコンパクトなので道具箱の中でも収納場所に全く困りません。

対象商品:
50956763
2020-04-13
用途:
キャンプのペグ打ちに使用
運輸・通信業

コンパクトなのにヘッドが重くパワフルです
鍛造ペグで硬い地面にガンガン打てます
気に入りました

1人が参考にしています
対象商品:
50956763
2018-09-15
用途:
キャンプテントのペグ打ち用
その他業種

キャンプテントのペグ打ち用に購入しました。重み・サイズともベストチョイスでした。

1人が参考にしています
対象商品:
50956763
2018-12-13
用途:
モルタル壊し
T.OSコンサルタント事務所 様

下面を向いての作業で、状況にあったせいか、目的を果たせた

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする