エコジョーズ(給湯専用タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50958136 品番RUX-E2013W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥216,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

熱効率90%を実現。排気ガスの熱も有効に使うエコジョーズだから、ガス代も節約できます。
エコジョーズなのに軽量でコンパクト。ガス消費量の大幅カットで家計もうれしい。
スタイリッシュな新デザイン&カラー。音声ナビでおふろも快適。

ガスの種類LPG 接続口径ガス/15A(R1/2)、給湯・給水/15A(R1/2) 質量(kg)25.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×600 設置場所屋外・壁掛 給湯号数20号 標準ガス消費電量(kW)(給湯)36.7
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
※PS設置はできません。
※Q21の機能は備えていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする