カネコ総業
カネコ総業の 鋏
カネコ総業の 刈込鋏
株切鋏 黒仕上
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50958495
品番
110031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
全長(mm)
640
刃渡り(mm)
100
用途
菜種の株切りや庭木の太。
材質
樫柄
柄長さ(mm)
455
使用目的
株切り
切断対象
庭木、菜種