カネコ総業
カネコ総業の ハンマー
カネコ総業の 掛矢(カケヤ)
イタヤ 丸掛矢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50960254
品番
230202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
頭部は硬さと粘りの両方を併せ持つ素材を使用。打ち込み時の力バランスを考慮しています。
頭径(Φmm)
105
材質
樫柄
サイズ
小々
柄長さ(mm)
900
頭部長(mm)
200