カネコ総業
カネコ総業の ハンマー
カネコ総業の 掛矢(カケヤ)
イタヤ 丸掛矢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
頭径(Φmm)
150
注文コード
50960288
品番
230205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
頭径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
頭部は硬さと粘りの両方を併せ持つ素材を使用。打ち込み時の力バランスを考慮しています。
頭径(Φmm)
150
材質
樫柄
サイズ
大
柄長さ(mm)
900
頭部長(mm)
275