カネコ総業
カネコ総業の ハンマー
カネコ総業の 掛矢(カケヤ)
イタヤ建前用掛矢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50960482
品番
230101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
硬さと粘りの両方を併せ持つイタヤカエデをベースに作り上げた掛矢です。
頭径(Φmm)
105
材質
樫柄
サイズ
小
柄長さ(mm)
900
頭部長(mm)
360