カネコ総業
カネコ総業の ハンマー
カネコ総業の 掛矢(カケヤ)
イタヤ建前用掛矢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
頭径(Φmm)
135
注文コード
50960507
品番
230103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
頭径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
硬さと粘りの両方を併せ持つイタヤカエデをベースに作り上げた掛矢です。
頭径(Φmm)
135
材質
樫柄
サイズ
大
柄長さ(mm)
900
頭部長(mm)
360