曜日別特売
CC100-600S12-0 エアハイドロユニット CC100 SMC 50960524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアハイドロユニット CC100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブユニットの大きさS注文コード50960524品番CC100-600S12-0
参考基準価格(税別)¥63,310販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。

コンバータ呼び径(Φmm)100有効油面ストローク(mm)600バルブユニットの大きさS複合弁(2)ストップ弁電磁弁定格電圧(V)(0)エアオペレートバルブ制御弁(1)流量制御弁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする