※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアハイドロユニット CC160

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効油面ストローク(mm)200 電磁弁定格電圧(V)(2)AC200 複合弁(1)ストップ弁+スキップ弁 注文コード50960585 品番CC160-200L11-2D
参考基準価格(税別)¥119,300 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は有効油面ストローク・電磁弁定格電圧・複合弁など65種類から選べます 他の種類を見る

・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。

リード線取出方法【電磁弁】(D)DIN形ターミナル 電磁弁定格電圧(V)(2)AC200 コンバータ呼び径(Φmm)160 有効油面ストローク(mm)200 バルブユニットの大きさL 制御弁(1)流量制御弁 複合弁(1)ストップ弁+スキップ弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする