ガーデニングとんとん

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50961338 品番231031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

家庭菜園等で土固めに使用するコンパクトサイズです。
鉄プレート付で金属杭も打てます。

材質(頭)イタヤ材、(柄)天然木 寸法(mm)170×85×500 質量(kg)1.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50961338
2020-06-10
用途:
くい打ち、作業竹の打ち込み
アイング株式会社 様

平面にて2.4mの長さ竹グイを2mぐらいより打ち込む時に便利。

1人が参考にしています
対象商品:
50961338
2020-09-09
用途:
土壌の転圧

予想以上に取っ手が短く、苦労しながら使用しております。

2人が参考にしています
対象商品:
50961338
2019-03-10
用途:
土を固める
運輸・通信業

仕事じゃ使えない
小さすぎる
写真じゃいまいちわからないネットで買う商品としては失敗

11人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする