※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネコ総業
カネコ総業の ハンマー
カネコ総業の ハンマー柄
空柄 カネコ大金印 白樫玄能柄
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
小小
注文コード
50961435
品番
252611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
白樫
サイズ
小小
柄長さ(mm)
360
差込口
約7mmx22mm