※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネコ総業
カネコ総業の ハンマー
カネコ総業の ハンマー柄
空柄 カネコ大金印 白樫玄能柄
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50961444
品番
252612
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
白樫
サイズ
小
柄長さ(mm)
360
差込口
約9mmx24mm