※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バルブユニット CCV

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電磁弁定格電圧(V)(1)AC100 複合弁(2)ストップ弁 バルブユニットの大きさ(L)大流量形 注文コード50962055 品番CCVL22-1G-S
参考基準価格(税別)¥51,320 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は電磁弁定格電圧・複合弁・バルブユニットの大きさなど56種類から選べます 他の種類を見る

コンバータとバルブユニットをコンパクトに一体化
・使用用途にあわせて4種類のバルブユニットの選択が可能
・コンバータとバルブユニットは個々に接続しても使用可能

リード線取出方法【電磁弁】(G)グロメット 追記号(S)バルブ単体 電磁弁定格電圧(V)(1)AC100 バルブユニットの大きさ(L)大流量形 制御弁(2)絞り弁 複合弁(2)ストップ弁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする