※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO規格準拠 薄形シリンダ CD55

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)20 シリンダ内径(Φmm)20 ロッド先端ねじ(-) めねじ 注文コード50962606 品番CD55B20-20
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はストローク・シリンダ内径・ロッド先端ねじなど172種類から選べます 他の種類を見る

・規格番号:ISO 21287
・4面に小型オートスイッチ取付可能。
・オートスイッチ付き(CD55シリーズ:CD55)

シリンダ内径(Φmm)20 作動方式複動 ストローク(mm)20 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) めねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする