UJ-508 オガ備長炭 CAPTAIN STAG 50964262

オガ備長炭

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2kg)
内容量1箱(2kg)注文コード50964262品番UJ-508
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

焼肉店でも多く使用されている本格的なオガ備長炭
環境に配慮して、オガくずを固めて作った炭です。

材質
木炭粉(カシ・ナラ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-13
用途: 厨房調理でのタラバガニの炭火焼
農・林・水産業

着火の良さ、火力、火持ち、全て大満足です。希望通りの焼き加減に仕上げることが出来ました。形状も均等で非常に扱いやすく火力調整も容易でした。リピート間違いありません。

対象商品 : 50964262
2023-10-10
用途: 七輪でサンマ焼きました
新大阪スタジオ<SOS> 様(サービス業)

購入時は「どうかなぁ?嘘ものやろ。。」ぐらいで購入しました。
めちゃくちゃ火持ちします!むしろ持ちすぎ!
少量で十分利用できるので入れすぎに注意してください。

対象商品 : 50964287
2023-01-31
用途: 炭火焼きの燃料として
合同会社Notrecette 様(飲食業)

他のものより圧倒的に煙が少ないです!店舗で使うのに重宝してます。コンロにかけるとすぐ火もつくので良いです。

対象商品 : 50964278
2021-07-13
用途: 七輪
自動車・二輪車・自転車関連業

七輪にまず小枝などを3cmくらいの高さまで入れてその上にこれを縦に載せる。空気取り入れ口からバーナーで火をつけると簡単に小枝に火が付くのでその後は1分か2分程度空気取り入れ口から団扇で扇げば小枝が勢いよく燃えるので後はしばらく放置すれば煙突効果で勝手に火が付きます。とても使いやすいです。難点は長すぎることでしょうか。半分の長さだと七輪の高さにも収まっていいんですが。

1人が参考にしています
対象商品 : 50964278
2021-05-12
用途: BBQ
自動車・二輪車・自転車関連業

火付けは若干手間取りますが、カセットバーナーや火起こしでほっとけば
充分取り扱い易い。
なんといっても火力と火持ち時間の長さ、また煙の少なさで
BBQにはなくてはならない存在。リピート間違いないです。

1人が参考にしています
対象商品 : 50964262
2020-03-05
用途: 小さい七輪でひとり呑み用
飲食業

長時間使うわけじゃないので、小さく割って使いたかった。あと煙が少ないとのことでこちらを選びました。炭は詳しくないですが、本格的にキャンプで使うには物足りないのかもしれないですね。私にはちょうど良かったです。

2人が参考にしています
対象商品 : 50964287
2019-11-24
用途: BQ
農・林・水産業

価格のわりに長持ちするし、火力も強い難点は、火をおこすさいに時間がかかる

1人が参考にしています
対象商品 : 50964278
2020-04-20
用途: キャンプ用

少量のオガ炭が欲しかったので購入しましたが、あまり悪いコメントを書きたくないのですが、中を開けて見たら割れが多く、最下層のものは砕けてるのもありました。
オガ炭としての品質もいまいちです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする