PPソフトロープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50964305 品番 PP6-200IGUSA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

PPソフトロープの着色タイプ。自然な風合いのカラーです。(い草・わら色)

太さ(Φmm)6 長さ(m)200 材質ポリプロピレン い草色 質量(g)1000 種類3本より、溶着タイプ 包装形態ポリ袋入り 用途雪吊りロープや木起こしロープに。装飾荷造りにも最適です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:458

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50964314
2021-04-28
用途:
わら縄の代用

普通のナイロンロープです。使用に特に問題はありません。

対象商品:
50964305
2019-07-26
用途:
装飾品の作成
製造業

酒樽のイミテーション作成に利用しました。色・伸びもよく満足しています。
ただ10mmくらいの、もっと太いロープが欲しいと思います。

対象商品:
50964305
2019-01-12
用途:
制作
製造業

ビニール草鞋を作る為に購入しました。土台用に使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする